品番 : EA719K-20
品名 : 溶接ゲージ(ステンレス製)
仕様
| メーカー | 新潟精機 | 型番 | WG-2 |
|---|---|---|---|
| 測定範囲(サイズ) | 本体直尺目盛:40㎜ 余盛高さ:10㎜ すみ肉脚長:10㎜ (最小読取値:0.1) すみ肉のど厚:10㎜ アンダーカット深度:10㎜ ルート間隔:0.5~5㎜ 丸棒径:20㎜ 開先(ベベル)角度:0~60°(最小読取値:5°) |
精度 | 長さ寸法の測定:±0.2㎜(隙間測定±0.4㎜) 角度測定:±0.7° |
| サイズ | 67×4.3×70㎜ | 材質 | ステンレス |
| 重量 | 91g | 用途 | 溶接の余盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定に |
| 付属品 | ●ビニールケース | ||
| 溶接の余盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定に | |||
| 堅牢、軽便で携帯に便利(ビニールケース付)です。 | |||
| アンダーカット測定ができます。 | |||
| 合格書付です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,300 円(税抜)/ 19,030 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/08 04:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0752ページ | ||||
