品番 : EA719K-30
品名 : 溶接ゲージ(ステンレス製)
仕様
| メーカー | 新潟精機 | 型番 | WGU-7M |
|---|---|---|---|
| 測定範囲(サイズ) | 本体直尺目盛:50・60㎜ 余盛高さ:25㎜ すみ肉脚長:25㎜ すみ肉のど厚:15㎜ アンダーカット深度:25㎜ ルート間隔:2~5㎜ 開先(ベベル)角度:0~60°(最小読取値:5°) |
精度 | 長さ寸法の測定: ±0.4㎜(のど厚測定±0.7㎜工場製作精度) 角度測定:±2 |
| サイズ | 95×1.5×70㎜ | 材質 | ステンレス |
| 重量 | 118g | 用途 | 溶接の余盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定に |
| 付属品 | ●ビニールケース | ||
| 溶接作業のスピ-ドアップと品質管理等の合理化に最適です。 | |||
| 一般の溶接、建設、造船、橋梁など鉄骨、組立での溶接作業にとても便利です。 | |||
| 同一平面上で目盛の読み取りができ、非常に読みやすい構造です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,000 円(税抜)/ 7,700 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/08 05:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0752ページ | ||||
