品番 : EA719K-4
品名 : 溶接ゲージ(ステンレス製/軽量)
仕様
| メーカー | シンワ測定 | 型番 | 58692 |
|---|---|---|---|
| 用途 | すみ肉の大きさ(脚長)、ベベル角度、板厚(20mmまで)の測定に。 | 測定範囲 | 余盛高さ:20mm すみ肉脚長:20mm すみ肉のど厚:20mm 開先(ベベル)角度:0°~60° (最小読取値:5°) |
| 精度 | 脚長・板厚測定:±0.3mm ベベル角度測定:±2.0° |
サイズ | 56×48×5mm |
| 重量 | 25g | 材質 | ステンレス |
| 軽量・薄型で携帯に便利です。 | |||
| ゲージが短いため、板材を置いたままベベル角度の測定ができます。 | |||
| ゲージの先端がすみ肉を避ける形状のため、より正確に脚長の測定ができます。 | |||
| ストラップ穴付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,050 円(税抜)/ 2,255 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/08 01:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0095ページ 0753ページ | ||||
