品番 : EA719K-40A
品名 : デジタル溶接ゲージ
仕様
| メーカー | 新潟精機 | 型番 | GDCS-20WG |
|---|---|---|---|
| 用途 | 溶接の余盛、すみ肉の大きさ測定に | 測定範囲(サイズ) | 余盛高さ:10㎜ すみ肉のど厚:20㎜ 開先(ベベル)角度:60°・70°・80°・90°(器差±2°) |
| 最小目盛 | 0.01㎜ | 器差 | ±0.03㎜ |
| 電源 | CR2032×1 | サイズ | 69×5.2×120㎜ |
| 重量 | 130g | 材質 | ステンレス |
| 付属品 | ●PCケース ●マスターゲージ ●CR2032(テスト用) |
注意 | 器差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。 |
| ホールド機能付 | |||
| オートオフ機能付(約20分) | |||
| デジタル表示で読み取りやすい | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 別売のBluetoothBOXに対応しています。 | |||
| 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 | |||
| 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
30,000 円(税抜)/ 33,000 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0095ページ 0752ページ | ||||
