詳細表示

このページのURL:

品番 : EA719K-50

品名 : 25°-42.5° 溶接角度限界ゲージ(ステンレス製)

仕様

メーカー 新潟精機 型番 WAL2542
測定範囲(サイズ) すみ肉脚長:5・7・8・10㎜固定
すみ肉のど厚:4~7㎜固定(1㎜とび)
開先(ベベル)角度:
25・27.5・30・32.5・35・37.5・40・42.5°固定
精度 長さ寸法の測定:±0.1㎜
角度測定:±1°
サイズ ブランク
No,1:92×1.5×46㎜
2:92×1.5×45㎜
3:92×1.5×44㎜
4:92×1.5×43㎜
重量 100g
材質 ステンレス 用途 T継手の開先角度、突き合わせ継手の開先角度、すみ肉の脚長およびのど厚測定に
付属品 ●PCケース
●ゲージx4
●ボールチェーン
合否判定が容易な限界寸法値を表示(角度は2.5°とび、のど厚寸法は1㎜とび)しています。
レーザー印字のため文字が見やすいです。
脚長は測定のど厚寸法時の許容限界寸法を表示しています。
角度測定も可能です。
溶接後の測定に使用できます。
追加説明
カタログ価格

13,500 円(税抜)/ 14,850 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 11:24現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0752ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top