品番 : EA719K-51
品名 : 45°-62.5° 溶接角度限界ゲージ(ステンレス製)
仕様
| メーカー | 新潟精機 | 型番 | WAL4562 |
|---|---|---|---|
| 測定範囲(サイズ) | すみ肉脚長:11・13・14・15㎜固定 すみ肉のど厚:8~11㎜固定(1㎜とび) 開先(ベベル)角度: 45・47.5・50・52.5・55・57.5・60・62.5°固定 |
精度 | 長さ寸法の測定:±0.1㎜ 角度測定:±1° |
| サイズ | ブランク No,1:92×1.5×43㎜ 2:92×1.5×44㎜ 3:92×1.5×45㎜ 4:92×1.5×46㎜ |
材質 | ステンレス |
| 重量 | 120g | 用途 | T継手の開先角度、突き合わせ継手の開先角度、すみ肉の脚長およびのど厚測定に |
| 付属品 | ●PCケース ●ゲージx4 ●ボールチェーン |
||
| 合否判定が容易な限界寸法値を表示(角度は2.5°とび、のど厚寸法は1㎜とび)しています。 | |||
| レーザー印字のため文字が見やすいです。 | |||
| 脚長は測定のど厚寸法時の許容限界寸法を表示しています。 | |||
| 角度測定も可能です。 | |||
| 溶接後の測定に使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,500 円(税抜)/ 14,850 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/13 15:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0752ページ | ||||
