品番 : EA719K-53
品名 : 溶接ルート間隔限界ゲージ(ステンレス製)
仕様
| メーカー | 新潟精機 | 型番 | WRL1118 |
|---|---|---|---|
| 用途 | T継手、突き合わせ継手のルート間隔、すみ肉の足長、突き合わせ継手の余盛高さ測定に | 測定範囲(サイズ) | 本体直尺目盛:20mm 余盛高さ:2~9mm固定(1mmとび) すみ肉脚長:2~9mm固定(1mmとび) ルート間隔:11~18mm固定(1mmとび) |
| サイズ | 90×2×20mm(ブランクNo.1~4) | 精度 | 長さ寸法の測定:±0.1mm |
| 材質 | ステンレス | 重量 | 90g |
| 付属品 | ●PCケース ●ゲージx4 ●ボールチェーン |
||
| ルート面、板厚測定が便利なスケール目盛を表示しています。 | |||
| 溶接後の各所測定に使用できます。 | |||
| すきまゲージとしても利用可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,300 円(税抜)/ 13,530 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/23 11:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0752ページ | ||||
