品番 : EA719K-54
品名 : 25°-65° アングル開先ゲージ
仕様
| メーカー | 新潟精機 | 型番 | WGA-65 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 突き合わせ継手の開先角度、溶接仕口部の角度測定に | 測定範囲(サイズ) | 開先(ベベル)角度:25~65°(最小読取値:0.5°) 仕口部の角度スタッド溶接後の傾き:70~110° |
| 精度 | 角度測定:±0.5° | サイズ | 63×1.5×117.5㎜ |
| 重量 | 74g | 材質 | ステンレス(シルバー仕上) |
| 付属品 | ●プラスチックケース | ||
| 各種規格公差に対応した最小読取値0.5°の精密さで開先角度の測定が可能です。 | |||
| 測定が難しかった内角の測定ができます。 | |||
| 先端の鋭利化によりルートギャップ0㎜、15㎜以下の薄板の測定にも対応できます。 | |||
| 現場で使いやすい大きな目盛です。 | |||
| 併せてT継手の角度測定も余盛を避けて可能です。 | |||
| 反射しにくいシルバー仕上です。 | |||
| 堅牢、軽便で携帯に便利(プラスチックケース付)です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,000 円(税抜)/ 17,600 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 13:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0095ページ 0753ページ | ||||
