品番 : EA719K-64
品名 : 51- 98 ガスケット溝幅測定限界ゲージ
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | 新潟精機 | 型番 | GSW-5 |
|---|---|---|---|
| 適用リング番号 | 51、58、96、97、98 | サイズ(mm) | A:80 B:60 |
| フランジ溝幅 | 23.01㎜ | 板厚 | 1.5㎜ |
| 精度 | フランジ溝幅の許容差:±0.20㎜ 角度の許容差:±0.5° |
材質 | ステンレス |
| 用途 | リングジョイントガスケットを取り付ける、フランジの溝幅の合否を判定する限界ゲージです。 | ||
| 各種リング番号に対応しています。 | |||
| GO/NOTの規格はJPI-7S-23に沿っています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,180 円(税抜)/ 5,698 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/09 10:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
