品番 : EA719K-72
品名 : 38- 87 ガスケット幅・高さ測定限界ゲージ
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | 新潟精機 | 型番 | GST-3 |
|---|---|---|---|
| 適用リング番号 | 38、50、54、62、66、77、86、87 | サイズ(mm) | A:80 B:80 |
| 精度 | ガスケット幅の許容差:±0.20㎜ ガスケット高さの許容差:±0.5㎜ |
板厚(mm) | 1.5 |
| 材質 | ステンレス | 重量 | 60g |
| 用途 | リングジョイントガスケットの幅、高さの合否を判定する限界ゲージです。 | ||
| GO/NOTの規格はJPI-7S-23に沿っています。 | |||
| リングジョイントガスケットの幅、高さ、平面部の幅(オクタゴナル形)の合否判定に。 | |||
| オーバル形は幅のみ、オクタゴナル形は幅、高さ、平面部の幅の判定が可能です。 | |||
| 各種リング番号に対応しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,330 円(税抜)/ 9,163 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/09 17:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
