詳細表示

このページのURL:

品番 : EA719K-73

品名 : 42- 95 ガスケット幅・高さ測定限界ゲージ

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー 新潟精機 型番 GST-4
適用リング番号 42、47、70、74、88、89、93、94、95 サイズ(mm) A:120
B:120
精度 ガスケット幅の許容差:±0.20㎜
ガスケット高さの許容差:±0.5㎜
板厚(mm) 1.5
材質 ステンレス 重量 60g
用途 リングジョイントガスケットの幅、高さの合否を判定する限界ゲージです。
GO/NOTの規格はJPI-7S-23に沿っています。
リングジョイントガスケットの幅、高さ、平面部の幅(オクタゴナル形)の合否判定に。
オーバル形は幅のみ、オクタゴナル形は幅、高さ、平面部の幅の判定が可能です。
各種リング番号に対応しています。
追加説明
カタログ価格

9,580 円(税抜)/ 10,538 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/09 17:55現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top