詳細表示

このページのURL:

品番 : EA719K-91

品名 : 溶接基準点ゲージ

仕様

メーカー 新潟精機 型番 SPR-E100
使用範囲 60°~120°(交点角度) 精度 ±0.5㎜
サイズ(W×D×H)mm 121×21.5×100 材質 ステンレス
重量 240g 用途 溶接された角からの長さ測定に
付属品 ●ビニールケース
収納に便利なビニールケース付
すみ肉に隠れた角から、基準点(100mm)に位置を割り出すことができます。
追加説明
カタログ価格

17,200 円(税抜)/ 18,920 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/01 00:02現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0752ページ
ウェブカタログ画像
  • (使用例)\n①測定板が重なるポイントを確認します。\n②①のポイントと同じポイントを確認します。\nそのポイントが、角から100mmの位置となります。
  • (使用例)\n①測定板が重なるポイントを確認します。\n②①のポイントと同じポイントを確認します。\nそのポイントが、角から100mmの位置となります。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top