詳細表示

このページのURL:

品番 : EA719KA-1

品名 : 250mm 溶接用ガイドスケール

仕様

メーカー テクノプラン 型番 CGS-25
全長 250mm 幅 83mm
高さ 46mm マグネットサイズ 40×40×30(H)mm
吸着力 294N(30kgf)×1 重量 1.0kg
ガス溶接において、火口の高さを一定に保ちながら移動させて溶断する際の専用器具
しっかりとした保持力で作業性の向上が期待できる耐熱型強力永久磁石
※マグネット吸着面は研削再加工が可能
追加説明
カタログ価格

10,100 円(税抜)/ 11,110 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/31 17:51現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0095ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top