詳細表示

このページのURL:

品番 : EA720BH-6

品名 : 25mmx 5 m メジャー(ストッパー・先端マグネット付)

仕様

メーカー EDMA(エドマ) 型番 175555
全長 5m 25mm
重量(g) 270 材質 テープ:ナイロン、バネ:スチール
ブレーキ用(一時ロック)、ロック用の2ボタン仕様
テープ先端マグネット付
両面目盛付
目盛の裏面は縦になっています。
ベルト掛け付
防塵・防水を防ぐナイロンコーティングを施したテープです。
強化された滑り止めボディ
ストッパー付
追加説明
カタログ価格

3,860 (税抜)/ 4,246 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/08 19:11現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0725ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top