品番 : EA720CB-23
品名 : 16mmx3.5m メジャー(追い番ミリ数字)
仕様
| メーカー | ムラテックKDS | 型番 | OMF16-35MAG |
|---|---|---|---|
| 全長 | 3.5m | 幅 | 16mm |
| 材質 | バネ、テープ:スチール ケース:再生ABS樹脂 |
目盛仕様 | メートル |
| 重量 | 118g | ||
| JIS1級 | |||
| 裏板プロテクター、ショックアブソーバー付(テープ収納時の衝撃を緩和) | |||
| 読み取り値を瞬時に把握できる追い番ミリ数字(mm連番表記で読み間違い防止) | |||
| 強力ネオジム磁石付爪 | |||
| 0点補正移動爪 | |||
| ベルト掛けなし | |||
| コンパクトで握りやすいケース | |||
| 鉄骨建造物の測定、機械、設備の設置工事、鋼材、金属加工などに | |||
| ※マグネットは鉄粉などを吸着しますので測定前には必ず付着物を取り除いてください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,630 円(税抜)/ 1,793 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 28 (2026/11/02 02:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0718ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
