品番 : EA720CB-33
品名 : 16mmx3.5m メジャー(両面目盛/ストッパー付)
仕様
| メーカー | ムラテックKDS | 型番 | GGR16-35 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 3.5m | 幅 | 16mm |
| 材質 | テープ、バネ:スチール カバー:エラストマー樹脂 ケース:ABS樹脂 |
目盛仕様 | メートル |
| 重量 | 158g | ||
| JIS1級 | |||
| 両面目盛 | |||
| 裏板プロテクター、ショックアブソーバー付 | |||
| 読み取り値を瞬時に把握できる「ミリ数字」 | |||
| 高強度圧爪仕様 | |||
| 大型ベルトクリップ付 | |||
| 0点補正移動爪 | |||
| 高耐久デュラコートテープ | |||
| 455mmピッチスタッドマーク付 | |||
| 本体と部材を保護するゴムプロテクター仕様 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,840 円(税抜)/ 2,024 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/20 18:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0718ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
