品番 : EA720CN-15M
品名 : 25mmx5.0m メジャー(ホルダー・Wマグネット付)
仕様
| メーカー | ムラテックKDS | 型番 | GTR-G2550TWMZ |
|---|---|---|---|
| 仕様 | セフティメタルホルダー+マグネット爪付 | 全長 | 5m |
| 幅 | 25mm | 材質 | バネ:スチール テープ:スチール(ナイロンコート) カバー:エラストマー樹脂 ケース:ABS樹脂 |
| 目盛仕様 | メートル | 重量 | 460g |
| 対応ベルト | 幅:60mm以内 厚さ:5.5mm以内 |
||
| JIS1級品 | |||
| 両面目盛付 | |||
| 本体と部材を保護するゴムプロテクター仕様 | |||
| 本体底面にも「強力マグネット」付 | |||
| テープ裏面はレベルの確認や記録写真にも使いやすい「正縦数字」 | |||
| 455mmピッチスタッドマーク付 | |||
| ショックアブソーバー付 | |||
| 軽天作業、鉄骨現場のピッチ採寸に最適 | |||
| 高耐久剛立厚テープ(ナイロンコート) | |||
| 高強度「マグ厚爪」 | |||
| 落下防止対応専用ストラップ付 | |||
| 安全ロープ取付リング付 ※マグネット付爪全面を金属に付当て吸着し、テープを引きながら測定する場合、測定された値から2.0mm減らしてください。 |
|||
| 4点鋲&0点補正移動爪 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,650 円(税抜)/ 5,115 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/11 00:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0719ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
