詳細表示

このページのURL:

品番 : EA720CR-10

品名 : 25mmx 10m メジャー(両面目盛・ストッパー付)

仕様

メーカー ムラテックKDS 型番 ZS25-10BP
全長 10m 幅 25mm
材質 テープ、バネ:スチール
ケース:ABS樹脂
目盛仕様 メートル
重量 510g 色 赤
本体サイズ 69×66×41mm
JIS1級品
両面目盛付
2×4スタッドマーク(↓)付
ストッパー付
大型ベルトクリップ付
4点鋲&0点補正移動爪
ダブルブレーキ
ショックアブソーバー付
追加説明
カタログ価格

3,820 円(税抜)/ 4,202 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/10/30 17:35現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0718ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top