品番 : EA720CS-6
品名 : 25mmx5.5m メジャー(シリカコート/ストッパー付)
仕様
| メーカー | ムラテックKDS | 型番 | GGV25-55MG |
|---|---|---|---|
| 仕様 | クイックホルダー式 | 全長 | 5.5m |
| 幅 | 25mm | 材質 | バネ:スチール テープ:スチール(シリカコート) カバー:エラストマー樹脂 ケース:ABS樹脂 |
| 目盛仕様 | メートル | 重量 | 333g |
| 対応ベルト | 幅:60mm以内 厚さ:5.5mm以内 |
||
| JIS1級品 | |||
| 両面目盛付 | |||
| 爪や建材を傷つけないフックプロテクター | |||
| 455mmピッチスタッドマーク付 | |||
| ショックアブソーバー付 | |||
| 4点鋲&0点補正移動爪 | |||
| ダブルブレーキ | |||
| ストッパー付 | |||
| 先端爪に強力ネオジム磁石を採用 | |||
| フィット感を追求したエラストマーカバー | |||
| ワンタッチでスピード脱着できるクイックホルダー付 | |||
| 鉄骨構造物の測定、金属加工、看板設置工事に便利 | |||
| 読み取りやすい乱反射防止テープは、鉛筆で文字の書込み可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,430 円(税抜)/ 2,673 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/09/18 19:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0719ページ | ||||
