詳細表示

このページのURL:

品番 : EA720CV-2M

品名 : 10mmx 2m メジャー(直径目盛付)

仕様

メーカー ムラテックKDS 型番 F10-02DMP
全長 2m 幅 10mm
材質 バネ:スチール
テープ:スチール(アクリル樹脂コート)
ケース:ABS樹脂
目盛仕様 表:メートル目盛
裏:Πルール目盛
重量 70g テープ厚み 約0.165mm
ケースサイズ φ48×15mm
JIS1級品相当(表面のみ)
直径目盛で円周を測れば直径(約63cmまで)が一目でわかります。
追加説明
カタログ価格

1,060 円(税抜)/ 1,166 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/10/30 17:32現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0720ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top