品番 : EA720F-13
品名 : 99,999.95m デジタルメジャー
仕様
| メーカー | 宣真工業 | 型番 | DWM-190P |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | 5cm~100㎞ | 最小表示 | 0.05m(5cm) 0.1m(10km以上連続測定する場合) |
| 測定誤差範囲 | ±0.5% | 車輪径 | 190mm |
| 車輪材質 | プラスチック | 機能 | オートパワーオフ バックライト メモリー(5件) |
| 防塵・防水 | IP54 | 電源 | 単4電池×3本(テスト電池付属) |
| 全長 | 1020mm | 収納サイズ | 730mm |
| 重量 | 1.1kg(電池含む) | ||
| 高さ合わせが簡単な伸縮式ポール | |||
| 各種建築土木工事や見積、保険調査やスポーツなどに | |||
| バックライト付液晶デジタル表示 | |||
| 手元表示と操作パネルで作業性アップ。 | |||
| 最大5件のメモリー機能搭載 | |||
| 防塵・防水IP54相当 | |||
| はね上げ式自立スタンド付き | |||
| 収納ケース付き | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,600 円(税抜)/ 14,960 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/14 05:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0713ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
