品番 : EA720F-1B
品名 : 1010m デジタルメジャー
仕様
| メーカー | 宣真工業 | 型番 | D-44 |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | 1cm~1km | 車輪径 | 98mm |
| 全長 | 1010mm | 収納サイズ | 450mm |
| 重量 | 414g | 車輪円周 | 0.3085m |
| ステッキ | 伸縮ネジロック式 | 表示方法 | カウンター表示(5桁) |
| 材質 | 車輪:プラスチック ハンドル:スチール |
||
| 道路・土木・配管・建築各工場、造園・レクレーション設備のレイアウト、交通事故処理、ゴルフ場、内装、運動場、学校教材、不動産、保険の調査、各官庁の調査に | |||
| 一人で歩きながら、簡単に距離測定が出来ます。 | |||
| 腰に負担をかけず、散歩する感覚で距離測定ができます。 | |||
| 測定作業が安全・迅速・正確にできます。 | |||
| 測定距離は一目でわかる自動表示 | |||
| メートル測定機デジタルメジャーは従来の巻尺やロープでの測定に比べて、簡単で姿勢も楽! | |||
| ネジロックジョイントでひねるだけでロック! | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,650 円(税抜)/ 10,615 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/08 15:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0713ページ | ||||
