詳細表示

このページのURL:

品番 : EA720F-21

品名 : 9,999.90m デジタルメジャー

仕様

メーカー TJMデザイン(TaJIma) 型番 EN-R500
測定範囲 10cm~9,999.9m 目盛 10cm
精度 ±1% 全長 1080mm
収納サイズ 480mm 車輪径 160mm
車輪円周 500mm 重量 525g
材質 柄:アルミ
車輪:ABS・PVC樹脂
3段階伸縮式シャフトで480mm~1080mmまで調整ができます。
見やすい大型カウンター
クリップレバーロック
作業休止に便利な折りたたみ式スタンド付き
追加説明
カタログ価格

15,100 (税抜)/ 16,610 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/09 00:28現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0712ページ
ウェブカタログ画像
  • 3段伸縮ハンドルで、48~108cmに自在調整できます\n
  • 10cm単位で見やすい大型カウンター
  • 折畳みスタンド付き

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top