品番 : EA720F-4A
品名 : 1000m デジタルメジャー(コンパクト)
仕様
| メーカー | 宣真工業 | 型番 | D-66 |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | 1cm~1km | 車輪径 | 48.4mm |
| 車輪円周 | 15.2cm | 全長 | 1000mm |
| 収納サイズ | 450mm | ステッキ | 伸縮ネジロック式 |
| 重量 | 340g | 材質 | ハンドル:スチール 車輪:プラスチック |
| 表示方法 | カウンター表示(5桁) | ||
| 屋内専用 | |||
| 蛇行しにくいワイドタイヤ | |||
| 測定作業が安全・迅速・正確にできます。 | |||
| 測定距離は、一目でわかる自動表示 | |||
| 軽量コンパクトの為、アタッシュケースにも収納でき、持ち運びにも便利です。 (ケースは付属していません) |
|||
| ネジロックジョイントでひねるだけでロック! | |||
| ※色はブルーとグレーがあります。(色指定はできません。) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,190 円(税抜)/ 7,909 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/10/31 17:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0713ページ | ||||
