品番 : EA720FA-1
品名 : 9,999.90m デジタルメジャー
仕様
| メーカー | 宣真工業 | 型番 | D-33 |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | 10cm~10km | 車輪径 | 160mm |
| 車輪円周 | 0.5m | 全長 | 1030mm |
| 収納サイズ | 470mm | 重量 | 550g |
| 材質 | ハンドル:スチール 車輪:プラスチック |
ステッキ | 伸縮ネジロック式 |
| 表示方法 | カウンター表示(5桁) | ||
| 道路・土木・配管・建築各工場、造園・レクレーション設備のレイアウト、交通事故処理、ゴルフ場、内装、運動場、学校教材、不動産、保険の調査、各官庁の調査に | |||
| 一人で歩きながら、簡単に距離測定可能 | |||
| 測定距離は一目でわかる自動表示 | |||
| ネジロックジョイントでひねるだけでロック! | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,650 円(税抜)/ 10,615 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 28 (2026/11/11 00:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0713ページ | ||||
