品番 : EA720FW-1
品名 : 9,999.90m デジタルメジャー
仕様
| メーカー | ムラテックKDS | 型番 | WM-10KDX |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | 10cm~10km | 車輪径 | 320mm |
| 全長 | 1040mm | 収納サイズ | 610mm |
| 重量 | 2kg | 単位表示 | 10cm |
| カウンター | 5桁 | 材質 | タイヤ:合成皮革 軸:ガラス繊維強化プラスチック 軸受け:金属製ボールベアリング |
| 機器精度 | 誤差1%以下(10mで10cm) | ||
| ショルダーバック付 | |||
| 過酷な状況下でも対応できるハードタイヤ仕様 | |||
| 2箇所のカウンターリセットボタン | |||
| キックスタンド、キャリングハンドル付 | |||
| 握りやすいハンドルと、手元で操作できる2箇所のカウンタリセットボタン、ブレーキ付 | |||
| 本体中央で折りたためるコンパクト収納 ※柄の部分の伸縮はありません |
|||
| 校正証明書、検査書の発行不可 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
20,500 円(税抜)/ 22,550 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/09/25 20:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0712ページ | ||||
