詳細表示

このページのURL:

品番 : EA720FW-3

品名 : 10,000m デジタルメジャー

仕様

メーカー ムラテックKDS 型番 WM-10KB
測定範囲 10cm~10km 目盛 10cm
車輪径 200mm 全長 1120mm
収納サイズ 570mm 重量 652g
単位表示 10cm 伸縮サイズ 570~1120mm
カウンター 5桁 機器精度 誤差1%以下(10mで10cm)
握りやすいグリップ
シャフトを回して長さを調整。回してロック
ゼロポイントインジケーター付
見やすい大きなカウンター数字(5桁)
校正証明書、検査書の発行不可
追加説明
カタログ価格

9,200 円(税抜)/ 10,120 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/14 05:37現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0712ページ
ウェブカタログ画像
  • 見やすい大型カウンター
  • ゼロポイント表示
  • 握りやすいグリップ、\n手に掛けるひも通し穴付

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top