詳細表示

このページのURL:

品番 : EA720GB-3

品名 : 13mmx3.0m メジャー(ストッパー付)

仕様

幅 13mm 全長 3m
精度 ±0.9㎜ 材質 テープ:炭素鋼、
バネ:ステンレス鋼
ケースサイズ 60×55×21mm 重量 150g
最小単位1mm
ストッパー付
ベルト掛け付
底面ロック付
自動ブレード巻もどし
水銀不使用
追加説明
カタログ価格

1,490 円(税抜)/ 1,639 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/11/04 07:33現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0715ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top