品番 : EA720GN-3
品名 : 10mmx3.0m メジャー(ストッパー付/コンパクト型)
仕様
| 幅 | 10mm | 全長 | 3m |
|---|---|---|---|
| 精度 | ±0.9㎜ | 材質 | ボディ:プラスチック テープ・バネ:スチール |
| サイズ | 50×50×20mm | ||
| コンパクト型 | |||
| 最小目盛1㎜ | |||
| グラスファイバーで補強された耐衝撃性ケース | |||
| ストッパー付 | |||
| 摩耗保護のコーティングが施されています。 | |||
| 特殊ゴムを使用した特殊形状のTタンバーが反動エネルギーを吸収し、テープの巻き戻しの手首にかかる負担を軽減します。 | |||
| ストッパーを軽く押し込むだけでロックができます。最後まで押し込むとテープを固定することができます。 | |||
| 0点補正移動爪 | |||
| 水銀不使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,260 円(税抜)/ 2,486 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 48 (2026/08/12 15:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0714ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
