詳細表示

このページのURL:

品番 : EA720GR-10

品名 : 13mmx 1m 折れ尺(グラスファイバー製)

仕様

全長 1m 幅 13mm
厚さ 2mm 材質 ABS
90°と180°でカチっと止まります。
手の平に収まるポケットサイズ(10折)
10cmごとに黄色と白色が交互に配置されているので、長さを素早く読み取れます。
弾力性があり、壊れにくく、防水性があります。
深いエンボス加工を施したスケールパターンと黒文字により長寿命と最高の可読性を実現します。
水銀不使用
追加説明
カタログ価格

1,730 円(税抜)/ 1,903 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/10 05:07現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0721ページ

代替品

EA720GR-31
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top