品番 : EA720HC-5.5
品名 : 19mmx5.5m メジャー(ブレーキ/クリップ付)
ワンタッチベルトクリップ付(60mm幅)
仕様
全長 | 5.5m | 幅 | 19mm |
---|---|---|---|
重量 | 247g | 材質 | テープ・バネ:スチール |
JIS1級品 | |||
ワンタッチベルトクリップ付(60mm幅) | |||
押さえた時だけテープを止めるブレーキ機構付。引き込みの時のスピード調整が可能です。 注)本機構はブレーキ機構ですので指を離した状態でのストッパー機能はありません。 |
|||
ブレーキボタン付 | |||
ワンタッチ式のベルトクリップで、コンベックスの着脱が非常に簡単。 | |||
ベルトを探す手間がないので着脱がスピーディ。 | |||
新開発のフリーストップ機構を装備しながらも、ケース全長64mmというコンパクト化を実現。 | |||
ケース全面にシボをいれたので、滑りにくく誰の手にもぴったりフィット。 | |||
目盛テープ及びフック保護のショックアブソーバ付 | |||
2×4寸法表示付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,240 円(税抜)/ 1,364 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 69 (2025/05/02 04:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0728ページ |