詳細表示

このページのURL:

品番 : EA720HH-5

品名 : 25mmx5.0m メジャー(高視認テープ)

文字高さ40%アップでデータ視認性が大幅アップ(当社比)

仕様

全長 5m
幅 25mm
重量 315g 材質 テープ:炭素鋼
バネ:スチール
カラー イエロー
JIS1級品
文字高さ40%アップでデータ視認性が大幅アップ(当社比)
底面ブレーキ付
水平直立2.6m(従来テープの1.5倍の剛性力)の極厚テープ
短い目盛線で1mm間が判別しやすい
デカクリップ付(50mm幅)
追加説明
カタログ価格

1,560 円(税抜)/ 1,716 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 25

(2026/11/11 00:56現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0718ページ
ウェブカタログ画像
  • 底面ブレーキ付
  • 直立2.6mで折れない!
  • 文字高さ40%アップでデータ視認性が大幅アップ(当社比)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top