詳細表示

このページのURL:

品番 : EA720HM-5.5

品名 : 25mmx5.5m メジャー(自動ストッパー付)

仕様

全長 5.5m 25mm
カラー イエロー 材質 テープ・バネ:スチール(SK85)
JIS1級品
デカクリップ付(50mm幅)
自動ストッパー付:テープを引き出すと自然に止まります(ボタンを押すとロック解除)
軍手でも滑らないエラストマーケース
追加説明
カタログ価格

1,560 (税抜)/ 1,716 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 71

(2025/05/12 12:00現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0728ページ
ウェブカタログ画像
  • テープを引き出すと自然に止まります。
  • ボタンを押すとロック解除
  • 2.2mの直立性

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top