品番 : EA720HP-15
品名 : 12mmx1.5m グラスメジャー(オートロック式/抗菌)
仕様
メーカー | 原度器(PROMART) | 型番 | KA15 |
---|---|---|---|
全長 | 1.5m | 幅 | 12mm |
材質 | テープ:グラスファイバー+PVC バネ:ステンレス |
重量 | 30g |
特長 | ・JIS1級品 ・両面印刷(表:黒目盛 裏:赤目盛) |
用途 | 教材・医療・洋裁にも大変お薦めです。 |
テープに抗菌加工をすることで雑菌の繁殖を抑えます。 | |||
柔らかく肌にも優しく多様なシーンでお使いいただけます。 | |||
オートロックタイプで扱いやすく持ち運びも使い勝手もいいメジャーです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
595 円(税抜)/ 655 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 116 (2025/10/22 17:29現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0730ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)