品番 : EA720HP-255A
品名 : 25mmx5.5m メジャー(ストッパー付)
仕様
| メーカー | 原度器(PROMART) | 型番 | SRS2555M-CF |
|---|---|---|---|
| 全長 | 5.5m | 幅 | 25mm |
| 材質 | テープ・バネ:スチール | 重量(g) | 313 |
| 特長 | ・JIS1級品 ・455mmピッチ表示付 ・0点補正移動爪 ・爪飛び防止用ダンパー ・ベルトクリップ ・安全コード取付可能なWリング付 ・先端フックにマグネット付 ・抗菌テープ ・両面目盛付 |
||
| 硬質ラバーと高グリップエンボスデザインで軍手使用時もしっかりと本体を保持します。 | |||
| 握りやすいゴムカバーに迷彩柄を施しデザイン性を高めたプロ仕様のコンベックスです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,550 円(税抜)/ 3,905 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/12/15 06:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0730ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

