品番 : EA720HP-355
品名 : 25mmx5.5m メジャー(マグネットホルダー・安全ロープ付)
仕様
| メーカー | 原度器(PROMART) | 型番 | MAG2555 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 5.5m | 幅 | 25mm |
| 材質 | テープ:スチール バネ:スチール |
重量 | 390g |
| 特長 | ・JIS1級品 ・落下防止安全コード付 ・455mmピッチ表示付 ・0点補正移動爪 ・爪飛び防止用ダンパー |
||
| コンベックス、マグネットホルダー、落下防止用安全ロープの3点がセットになった高所作業用コンベックス | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,450 円(税抜)/ 4,895 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/06/26 12:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0719ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

