品番 : EA720HP-5.5
品名 : 25mmx5.5m メジャー(ストッパー付)
仕様
メーカー | 原度器(PROMART) | 型番 | ALM2555 |
---|---|---|---|
全長 | 5.5m | 幅 | 25mm |
材質 | テープ:スチール バネ:ステンレス |
重量 | 300g |
特長 | ・455mmピッチ表示付き ・0点補正移動爪 ・爪ガード形状ケース ・爪飛び防止用ダンパー ・大型ベルトクリップ ・ストッパー付 ・ストラップ付 ・両面印刷 |
||
JIS1級品 | |||
ケースの素材に【軽く・丈夫】なアルミニウムを使用することで【コンパクト・軽量】を実現しています。 | |||
目盛の耐摩耗性能を5倍に向上させた【Vコート】を採用。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,480 円(税抜)/ 4,928 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/12 12:17現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0729ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)