詳細表示

このページのURL:

品番 : EA720JA-10

品名 : 25mmx 10m メジャー

仕様

メーカー TJMデザイン(TAJIMA) 型番 GLP25-100BL
商品名 Gロックプラス 全長 10m
幅 25mm 材質 テープ:SK85(旧SK5)
バネ:SUS301
ケース:ABS樹脂
カバー:エラストマー樹脂
重量 570g 規格 JIS1級
曲げ強度を向上させた「焼き爪」を採用
水に強くさびにくいステンレスバネ採用
落下時に建材にダメージを与えにくいアーマードケース
落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパー
0点補正移動爪採用で、爪の厚さによる測定誤差を補正します。
ショックアブソーバー付で、テープ引き込み時のショックを吸収します。
両面目盛で、用途に応じて使い分けたり、裏返しの目盛りを気にせずに測ることができます。
ツーバイフォー工法、パネル工法、プレハブ工法に使える455mmピッチ表示付き
爪飛び防止用プロテクター付き
紛失防止や持ち運びに便利なストラップ・大型ベルトクリップ付き
追加説明
カタログ価格

7,380 円(税抜)/ 8,118 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/30 17:29現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0717ページ
ウェブカタログ画像
  • 正面目盛
  • 裏面目盛

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top