品番 : EA720JE-355
品名 : 25mmx5.0m メジャー(ストロングテープ・ホルダー付)
仕様
| メーカー | TJMデザイン(TAJIMA) | 型番 | GASFGL2550 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 剛厚G | 全長 | 5m |
| 幅 | 25mm | 重量 | 353g |
| 対応ベルト | 幅:60mm以内 厚さ:5.5mm以内 |
材質 | テープ・バネ:スチール、 ケース:ABS樹脂 カバー:エラストマー樹脂 |
| 規格 | JIS1級 | ||
| 剛厚テープ採用、たわんで折れることを抑止します。 | |||
| 爪強度を大幅に向上させた剛厚爪(厚さ1.6mm)採用 | |||
| 落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパー採用 | |||
| 片手で簡単脱着できる落下防止用ベルトホルダー付き | |||
| 弾性樹脂製ケース、カバーで、全身をガードします。 | |||
| ショックアブソーバー付で、テープ引き込み時のショックを吸収します。 | |||
| 0点補正移動爪採用で、爪の厚さによる測定誤差を補正します。 | |||
| 両面目盛で、用途に応じて使い分けたり、裏返しの目盛りを気にせずに測ることができます。 | |||
| ツーバイフォー工法、パネル工法、プレハブ工法に使える455mmピッチ表示付き | |||
| プロテクター付3点カシメ爪 | |||
| 紛失防止や持ち運びに便利なストラップ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,790 円(税抜)/ 5,269 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/09/18 00:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0716ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
