品番 : EA720JH-115
品名 : 25mmx 15m メジャー(手廻しリール式)
仕様
| メーカー | TJMデザイン(TaJIma) | 型番 | R25-150BL |
|---|---|---|---|
| 商品名 | リールコンベ | 全長 | 15m |
| 幅 | 25mm | 重量 | 452g |
| 材質 | テープ:スチール ケース:ABS樹脂 |
規格 | JIS1級品 |
| リール式(手回し式コンベックス) | |||
| 15mの長い距離も1発測定できます。 | |||
| ショックアブソーバー付で、テープ引き込み時のショックを吸収します。 | |||
| 0点補正移動爪採用で、爪の厚さによる測定誤差を補正します。 | |||
| ツーバイフォー・パネル工法に使える455mmピッチ表示付き | |||
| 爪飛び防止用プロテクター付き | |||
| 紛失防止や持ち運びに便利なストラップ・大型ベルトクリップ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,820 円(税抜)/ 4,202 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/03/23 14:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0717ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
