詳細表示

このページのURL:

品番 : EA720JH-255

品名 : 19mmx5.5m メジャー(レベル・角度計付)

仕様

メーカー TJMデザイン(TAJIMA) 型番 SLL19-55BL
商品名 スラントコンベ 全長 5.5m
幅 19mm 重量 270g
材質 バネ・テープ:スチール
ケース:ABS樹脂
気泡管:アクリル樹脂
角度系カバー:ポリカーボネート樹脂
規格 JIS1級品
傾斜角を読み取れる角度計付き
水平・垂直出しができる気泡管付き
測定角度に印を残せる回転ベゼル付き
ショックアブソーバー付で、テープ引き込み時のショックを吸収します。
0点補正移動爪採用で、爪の厚さによる測定誤差を補正します。
しっかりとテープを固定するテープロック機構
アームの引き出しで内のり測定が簡単にできます。(ケース+アーム=100mm)
爪飛び防止用プロテクター付き
ストラップ付き
追加説明
カタログ価格

4,000 円(税抜)/ 4,400 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/21 10:15現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0717ページ
ウェブカタログ画像
  • アームの引き出しで内のり測定が簡単にできます。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top