品番 : EA720JN-255
品名 : 27mmx5.5m メジャー(強力テープ/ホルダー付)
仕様
| メーカー | TJMデザイン(TAJIMA) | 型番 | SFG3GLM27-55BL |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 剛厚G3 | 全長 | 5.5m |
| 幅 | 27mm | 重量 | 420g |
| 対応ベルト | 幅:60mm以内 厚さ:5.5mm以内 |
材質 | バネ・テープ:スチール ケース:ABS樹脂 カバー:エラストマー樹脂 |
| 規格 | JIS1級品 | ||
| 剛厚テープ採用、よれたり、たわんで折れることを抑止します。 | |||
| 強力ネオジ磁石(保持力:約900g)を爪に装着、鉄骨・鉄板にもぴたり密着できます。 | |||
| 片手で簡単脱着できる落下防止用ベルトホルダー付き | |||
| 衝撃吸収力に優れたバンパー付アーマードケース | |||
| 落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパー | |||
| ショックアブソーバー付で、テープ引き込み時のショックを吸収します。 | |||
| 0点補正移動爪採用で、爪の厚さによる測定誤差を補正します。 | |||
| 両面目盛で、用途に応じて使い分けたり、裏返しの目盛りを気にせずに測ることができます。 | |||
| ツーバイフォー・パネル工法に使える455mmピッチ表示付き | |||
| 落下防止ストラップ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,970 円(税抜)/ 6,567 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/30 16:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0716ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
