品番 : EA720JP-350
品名 : 25mmx5.0m メジャー(強力テープ)
仕様
| メーカー | TJMデザイン(TAJIMA) | 型番 | GAL25-50BL |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 剛厚ロック | 全長 | 5m |
| 幅 | 25mm | 重量 | 298g |
| 材質 | バネ・テープ:スチール ケース:ABS樹脂 |
規格 | JIS1級品 |
| 剛厚テープ採用、よれたり、たわんで折れることを抑止します。 | |||
| 落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパー | |||
| ショックアブソーバー付で、テープ引き込み時のショックを吸収します。 | |||
| コンパクトなケース | |||
| 0点補正移動爪採用で、爪の厚さによる測定誤差を補正します。 | |||
| 両面目盛で、用途に応じて使い分けたり、裏返しの目盛りを気にせずに測ることができます。 | |||
| ツーバイフォー・パネル工法・プレハブ工法に使える455mmピッチ表示付き | |||
| 爪飛び防止用プロテクターき | |||
| 紛失防止や持ち運びに便利なストラップ・大型ベルトクリップ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,490 円(税抜)/ 3,839 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/30 16:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0716ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
