詳細表示

このページのURL:

品番 : EA720KC-11

品名 : 7.0mmx1.5m メジャー

仕様

メーカー クロバー(Clover) 型番 25-204
全長 1.5m 幅 7mm
材質 バネ:鋼(スチール)
メジャー:ガラス繊維・PVC樹脂
ケース・引手:ポリプロピレン
自動巻取式
JIS1級品
扱いやすいラウンドフォルム。すべり止めにシボをつけています。
ガラス繊維を使用したいつまでも正確なメジャー。
追加説明
カタログ価格

650 円(税抜)/ 715 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/11 00:56現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0720ページ 2096ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top