詳細表示

このページのURL:

品番 : EA720KC-17

品名 : 12.0mmx2.0m グラスメジャー

仕様

メーカー クロバー(Clover) 型番 25-211
全長 2.0m 幅 12mm
材質 テープ:ガラス繊維、PVC樹脂
JIS1級品
透明ケース入
片面は10cmごとの色分けで、どちらの端からでも使える便利な表裏逆進行目盛りです。
ガラス繊維を使用したいつまでも正確なメジャー。
追加説明
カタログ価格

650 円(税抜)/ 715 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 17

(2026/10/31 14:55現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0720ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top