品番 : EA720KD-8
品名 : [EA720KD-3用] 替テープ
仕様
| 全長 | 100m | 幅 | 12mm |
|---|---|---|---|
| 最小目盛 | 表:2mm、裏:5mm | 材質 | ガラス繊維 |
| テープ厚 | 0.5mm | ||
| [EA720KD-3用] 替テープ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,100 円(税抜)/ 13,310 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/04/26 13:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0714ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA720KD-3 : 12mmx100m 巻尺(ファイバーグラステープ) |
ウェブカタログ画像
拡大
