詳細表示

このページのURL:

品番 : EA720LK-100

品名 : 13mmx100m 巻尺(スチールテープ)

仕様

全長 100m 13mm
精度 ±20.3㎜ 材質 ボディ:ABS樹脂
テープ:スチール
測定開始位置 B 最小目盛 1㎜
ハンドル左右付け換え可
耐衝撃性の壊れにくいサイドフレーム
テープの開始位置にプラスチック製の破損・摩耗防止スリーブ付
水銀不使用
追加説明
カタログ価格

27,200 (税抜)/ 29,920 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/03/19 19:25現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0714ページ
ウェブカタログ画像
  • 測定開始位置:Bタイプ
  • 全長:100m 幅:13mm

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top