品番 : EA720ME-111
品名 : 60mm幅用 水糸固定アダプター(2個)
仕様
| メーカー | マイゾックス(myzox) | 型番 | MIZ-ST |
|---|---|---|---|
| サイズ | 73(W)×25(D)×43(H)mm | 重量 | 約30g |
| 入数 | 2個 | 対応水糸 | ゴム水糸φ3mm |
| 対応ロッド | 60(W)mm、6(D)mm | ||
| 路盤管理の水糸張りが簡単。 | |||
| サイドの溝で水糸をしっかり固定 | |||
| 本体を基準位置にスライド固定が可能で、ゴム水糸を引っかけるだけ | |||
| 溝があるのでブレにくい。 | |||
| 引っかけるだけの簡単&スピード固定 | |||
| ※ゴム水糸、ニューアルロッド、標尺立ては別売りです。 | |||
| ※φ3mmのゴム水糸専用設計のため、細いまたは太い水糸を使用した場合、うまく固定できない場合があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,700 円(税抜)/ 4,070 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/24 00:35現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 0708ページ | ||||
