品番 : EA720ME-24
品名 : 150+160cm 検測ロッド
仕様
| メーカー | マイゾックス(myzox) | 型番 | K-160 |
|---|---|---|---|
| 全長(cm) | 150+160 | 重量(kg) | 1.23 |
| ロッド幅 | 60mm | 厚み | 6mm |
| 材質 | アルミ | 付属品 | ・クロスロッド金具(K型) |
| 目盛の指示ができるポイントカーソル付 | |||
| 独自のスライド金具で、取り外しはもちろん、スムーズなスライドをします。 | |||
| 大型目盛で読み取りやすく、内径測定、クロス標尺、直ロッドなど様々な使い分けが可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,200 円(税抜)/ 14,520 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/10 08:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0708ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
