品番 : EA720ME-39
品名 : 長尺ロッドケース
仕様
| メーカー | シンワ測定 | 型番 | 65182 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリエステル | 重量 | 960g |
| 収納可能サイズ | 長さ:~210cm 巾:~15cm 厚さ:~7.5mm 重さ:~4kg(目安) |
サイズ | 1600×150×25mm(通常時) 2150×150×25mm(延長時) |
| フルオープンできる大型収納ケースです。 | |||
| アルミ製直尺、アルミスタッフ、レベルなどの長尺物を収納できます。 | |||
| 通常時は約1.5mまで、延長部を展開すると約2mまで収納できます。 | |||
| 取手、肩掛けベルト付です。 | |||
| ケース内部で製品を固定できる固定バンド付です。 | |||
| ケース内部に小物を入れられる収納ポケット付です。 | |||
| ※収納する製品の厚さによって収納可能なサイズが変わります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,260 円(税抜)/ 5,786 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/23 11:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0708ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
